曜日別特売

ニグルーブ EP-1K

ニグルーブ EP-1K - 出光NTG
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)内容量1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728389491
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする