出光NTG
ニグルーブ EP-2K
用途
建機の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュ・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所
使用温度範囲(℃)
-20~+120
滴点(℃)
196
混和ちょう度
276(25℃)
離油度質量(%)
0.8(100°℃ 24h)
チムケン式耐荷重性能(kg)
22.7
蒸発量(%)
0.45(99℃ 22h)
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
35(99℃ 100h)
混和安定度
330(10万回)
内容量
1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72838940
2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630