曜日別特売

18Vファンケーブルレス

18Vファンケーブルレス - CUC(中国産業)18Vファンケーブルレス - CUC(中国産業)18Vファンケーブルレス - CUC(中国産業)18Vファンケーブルレス - CUC(中国産業)18Vファンケーブルレス - CUC(中国産業)18Vファンケーブルレス - CUC(中国産業)18Vファンケーブルレス - CUC(中国産業)18Vファンケーブルレス - CUC(中国産業)

ケーブルレスで断線の心配ありません。
18V高出力長寿命のブラシレスモーター+ケーブルレスのファンです。
専用バッテリー、充電用ケーブル付き(各1個)です。
衝撃からリチウムイオン電池をガード、電池が膨張した場合スライドできない仕様です。
ファンの掃除ができる仕様です。

用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。仕様約4~5時間充電・4段階出力切替付属品本体充電用USBTYPE-Cケーブル材質ポリカーボネート,TPUNo.999(色展開なし)サイズF質量(g)【バッテリー】140【ファン】122羽枚数7枚バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3350内容量1個
注意
※専用バッテリー付。ACアダプター・ワイヤレスリモコンは別売り。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72838705992002-999-F
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする