GIVI(ジビ)
GIVI E455N SIMPLY 4
容量45リットルのトップケース。
フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ
防犯性が高い2ボタン式フラップロック
容量(L)
45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
ボックス:415×555×325
最大積載量(kg)
3
総質量(kg)
(ベースプレート込み)3.8
内容量
1個
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 商品付属の汎用ベース専用。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854008
63425
¥
31,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください