曜日別特売

GIVI E455NT SIMPLY 4 TECH

GIVI E455NT SIMPLY 4 TECH - GIVI(ジビ)GIVI E455NT SIMPLY 4 TECH - GIVI(ジビ)GIVI E455NT SIMPLY 4 TECH - GIVI(ジビ)GIVI E455NT SIMPLY 4 TECH - GIVI(ジビ)GIVI E455NT SIMPLY 4 TECH - GIVI(ジビ)GIVI E455NT SIMPLY 4 TECH - GIVI(ジビ)GIVI E455NT SIMPLY 4 TECH - GIVI(ジビ)

容量45リットルのトップケース。
フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。

用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ
防犯性が高い2ボタン式フラップロック
容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ボックス:415×555×325最大積載量(kg)3総質量(kg)(ベースプレート込み)3.8内容量1個
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 商品付属の汎用ベース専用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7285401763426
32,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする