ジョー・プリンス竹下
マグネット付き戸当り
・戸当りに後付け可能なマグネットタイプのドアストッパー
・マグネットで鉄製扉を吸着し、開扉状態を保持します
・【取付方法】戸当りを回して床との隙間をあけ、マグネッパーを差し込みます。
用途
鉄製扉
材質
鉄+ネオジム磁石
タイプ
Cタイプ
仕上
黒塗装
内容量
1個
注意
※・戸当りは付属していません。
※・強力な磁石を使用している為、携帯電話やPC、磁気を使った物を近づけないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72853667
PT-606
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください