テラモト
BMパイプブラシ
シンク清掃に最適なトイレブラシです。
落下を防ぐ、構造になっています。
用途
トイレ、シンク、排水口など
材質
柄:ポリプロピレン、毛:PBT
全長(mm)
336
質量(g)
63
規格
シンク用
耐熱温度(℃)
60
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854681
CE-488-110-0
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください