曜日別特売

ブレードホーキ

ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業

ゴムで出来た新感覚ほうき。フラットな床面の粗いゴミから細かいゴミ迄綺麗に掃ける。雨漏りや浸水被害での汚水、泥水も綺麗に掃ける。美容院などで、髪の毛も綺麗に掃けほうきに髪の毛が絡まない。清掃時ホコリが舞いにくい。

用途ほうき 箒 水切りほうき ゴム ロング柄 短柄 庭掃除 掃き掃除 落ち葉掃除 床 タイル コンクリート 玄関材質柄:アルミパイプ △部:PP,TPE ゴム:TRP(熱可塑性ゴム)サイズL全長(cm)136.5清掃幅(cm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7285578520614
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする