リブプラス
keepie 保冷レジカゴバッグ
食材の買い物、花見、運動会などマルチに活躍!保冷レジかごバッグ。4層構造で優れた保冷力。レジかごにセットできるのでお買い物楽々。巾着タイプなので容量の拡張が可能。
材質
外生地/ポリエステル、中生地/発泡ポリエチレン・ポリプロピレン、内生地/PEVA 、持ち手・紐/ポリエステル、ネーム/綿
質量(g)
370
容量(L)
20
寸法(cm)
約39×22×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854979
LV-0041
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
72854988
LV-0042
ベージュ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください