テラモト
BMハンディクリーナーハンガー(5本掛)
ヘッド部分の干渉を避け、省スペースでの収納が可能になります。
用途
ハンディクリーナー用
材質
本体:スチールに粉体塗装、掃除機受け部:PBT(ポリブチレンテレフタラート)
寸法(mm)
793×384×898
質量(kg)
6
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1個
取扱説明書:
(0.26MB)
注意
※お客様組立商品。ハンディクリーナーの形状によっては収納できない場合があります。
※ハンディクリーナーの対応サイズ:ストレートパイプ直径約40mm以内、カプセル部分直径約110mm前後、全長約1メートル以内
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854699
DS-228-205-0
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770