曜日別特売

グリップポップスタンド ライト (屋内用)(10個入り)

グリップポップスタンド ライト (屋内用)(10個入り) - ジャストコーポレーショングリップポップスタンド ライト (屋内用)(10個入り) - ジャストコーポレーション

つけたい位置に取付できるから、より訴求力の高いPOP展開が可能!
設置も片付けも楽々できて、使いたいときにすぐ使えます。
コンパクトに収納でき、大きな部品がないから、女性でも扱いやすいです。
お店の中ではもちろん、展示会やイベントでも設置しやすい仕様となります。

用途店内店舗の使用にオススメ!材質スチール / 樹脂コーティング質量(kg)0.9全長(m)1.3 ~ 2.4(伸縮式)外径(Φmm)内管:13、外管:16横棒(mm)L 420(1本付属)内容量1セット(10個)
注意
※のぼり旗は付属していません。
※内管を特殊加工(グリップ加工)しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72855776AM-FL670
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする