YAMAZEN(山善)
保冷剤 真空アイスコンテナ用 専用保冷剤
真空アイスコンテナ専用保冷剤
上でも下でも使用可能
独自形状でシンデレラフィット
丈夫なハードタイプ
繰り返し使用可能
冷気が上から下へ流れる特性を利用し効率よく冷却します
用途
真空アイスコンテナ用 専用保冷剤。真空ハイブリッドコンテナ 手裏剣 保冷
材質
内容物:水/高吸水性ポリマー/防腐剤、容器:ポリエチレン
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.9×14.5×2.5
内容量
1個
注意
※アイスコンテナは別売りとなります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72855950
ICIP-220
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください