曜日別特売

カーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】

カーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】 - ジャストコーポレーションカーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】 - ジャストコーポレーションカーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】 - ジャストコーポレーションカーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】 - ジャストコーポレーションカーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】 - ジャストコーポレーション

カーブのぼり専用の交換・追加用ポールです。
帆のような曲線デザインの旗に使われる一般的な形状で、軽量かつ丈夫。

用途
屋外設置や予備にも最適です。
「セイルのぼり」「スウィングバナー」と呼ばれる旗でも広く使われる形状です。
材質(キャップ)ターンキャップ:ABS材質(ジョイント)ABS材質(パイプ)スチールパイプ (樹脂コーティング)内容量1セット
注意
※商品写真は実際の色とは多少異なりますので予めご了承下さい。
※ポールは焼却しても有毒ガスの発生しない樹脂を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
長さ(m)
全長(m)
パイプ径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72855740AM-FL241R-SL-S0.6伸縮部分:32(ポールの最大直径)ポール:2.4(スリム)1.3~2.4 [伸縮式]上部:19、下部:22
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72855749AM-FL241R-S0.6伸縮部分:32(ポールの最大直径)ポール:2.41.3~2.4 [伸縮式]上部:19、下部:22
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72855758AM-FL321R-S0.6伸縮部分:32(ポールの最大直径)ポール:31.6~3.0 [伸縮式]上部:19、下部:22
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72855767AM-FL351R-S1伸縮部分:34(ポールの最大直径)ポール:41.5~4.0 [伸縮式]上部:18、下部:25、中部:22
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする