テラモト
サスティメイド くず入れ 角
モノトーンカラーの樹脂製ゴミ箱です。
用途
ゴミ箱、屋内用、デスク回り
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
寸法(mm)
172×304×350
質量(g)
525
容量(L)
12
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※市販のポリ袋15L用が使用できます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854480
DS-984-431-5
グレー
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72854489
DS-984-431-7
ブラック
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください