曜日別特売

サスティメイド くず入れ 角

サスティメイド くず入れ 角 - テラモトサスティメイド くず入れ 角 - テラモト

モノトーンカラーの樹脂製ゴミ箱です。

用途ゴミ箱、屋内用、デスク回り材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(mm)192×340×395質量(g)635容量(L)18グリーン購入法適合内容量1個
注意
※市販のポリ袋20L用が使用できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72854498DS-984-432-5グレー
1,740
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
72854507DS-984-432-7ブラック
1,740
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする