曜日別特売

ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度

ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度 - YAMAZEN(山善)ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度 - YAMAZEN(山善)ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度 - YAMAZEN(山善)ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度 - YAMAZEN(山善)ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度 - YAMAZEN(山善)ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度 - YAMAZEN(山善)ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度 - YAMAZEN(山善)ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度 - YAMAZEN(山善)

5度から20度の間で温度調整可能なワインセラー
冷却方式:コンプレッサー式
チャイルドロック機能搭載
長期熟成に最適な12-15度を常にキープ出来る温度設定
猛暑でもハイパワー冷却で設定温度を維持できるコンプレッサー式
憧れのワインライフを今すぐ開始
設置場所を選ばないスリム設計

用途ワインセラー ワインクーラー コンプレッサー 小型 日本酒セラー電源AC100V(50/60Hz)温度範囲(℃)5-20耐荷重(kg)各棚25保証期間1年内容量1台
取扱説明書:(3.44MB)
注意
※設置場所について、ワインクーラー側面は5cm、後ろ側は10cm、上部は10cm以上離して設置してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
内容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72855959YFWC-45L(B)2718本収納(3棚)4534.3×47.5×70.7
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72855968YFWC-60L(B)28.524本収納(5棚)6034.3×47.5×89.2
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする