曜日別特売

サスピカⅠ

サスピカⅠ - 大崎電工

ステンレス溶接焼け取り装置です。
小さいけれど抜群の性能です。
最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。
使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。

本体質量(kg)6.7最大出力20A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865549
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする