AirChek(R) 52ポンプ本体のみで、ドライバーセットが付属します。バッテリーおよび充電器は含まれていません。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。バッテリーについては、Cat. No. P78011AMHを参照してください。
用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●電池・電源:ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)●補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)内容量1台