曜日別特売

AirChek 52 高流量ポンプキット(単体)

AirChek 52 高流量ポンプキット(単体) - SKC(環境測定)

AirChek(R) 52シングル高流量ポンプキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、ケーブル付きPowerFlex(R)シングル充電器、Tygon(R)チューブ3 feet(0.9 meter)、フィルターカセットホルダー、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースを含みます。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。

用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●騒音レベル:約62.5 dBA(本体)/約55 dBA(防音ケース使用時)●背圧補償範囲:最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)●流量制御精度:校正後設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.567電源NiMH充電式バッテリー(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式チューブホルダーまたはCPC使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866617224-52K
204,000
203,800
224,180(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする