曜日別特売

AirChek 52 高流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)

AirChek 52 高流量ポンプキット(単体・ハードケース付き) - SKC(環境測定)

AirChek(R) 52シングルポンプキットは、AirChek 52ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、ハードケースが付属します。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。

用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866651224-52KH
212,000
209,800
230,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする