曜日別特売

AirChek 52 高流量ポンプキット 5台セット

AirChek 52 高流量ポンプキット 5台セット - SKC(環境測定)

AirChek(R) 52高流量サンプリングキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダーが各5点ずつ含まれ、5本のケーブル付き5ステーションPowerFlex(R)充電器1台とハードケースが付属します。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。

用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●999分表示:騒音レベル●EN 55022 Class B・EN 50082-1適合(27~1000 MHz):認証●バッテリー異常:低電圧表示後停止(LCD点灯維持)●フロー異常:15秒以上補償不可で停止・自動再起動最大5回●充電温度:10~45℃●動作湿度:0~95%RH(結露なし)●背圧補償範囲:1000 mL/分:25 inH2Oまで/2000 mL/分:25 inH2Oまで/2500 mL/分:20 inH2Oまで/3000 mL/分:15 inH2Oまで●約62.5 dBA(本体)/約55 dBA(防音ケース使用時):RFI/EMI●流量制御:校正後設定値の±5%で定流量保持電源充電式NiMHバッテリーパック(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応(使用時は本質安全UL無効)表示LCD常時点灯・運転時間最大99連続運転時間(h)NiMHバッテリー使用時 12以上(2000 mL/分・25 inH2O、使用媒体により変動)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はオールインワン調整式チューブホルダーまたはCPC+多連調整式チューブホルダー使用)充電時間(時間)約6~8.5(PowerFlex充電器)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866626224-52K5
980,000
979,800
1,077,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする