AirChek(R) 52サンプルポンプは、NiMHバッテリーパックおよびドライバーセットが付属しており、使用には充電器が別途必要です。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)●流量制御精度:校正後設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.567電源NiMH充電式バッテリー(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式チューブホルダーまたはCPC使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応内容量1台