AirChek(R) Connect 5-pack Basic Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 5台、電源コード付きマルチクレードル用電源1台を含み、ハードケースに収納されています。PCへの接続および無償提供のDataTrac(R) Pro Softwareのダウンロードおよび使用には、USB Bluetooth Adapter Cat. No. 877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectサンプリングポンプは、5~5000 ml/minの範囲で正確かつ信頼性の高い流量を提供します。Bluetooth対応のタッチスクリーンポンプで、無償のSmartWaveアプリを使用してモバイル端末に簡単に接続でき、DataTrac Pro softwareおよび対応アクセサリーを用いることでPCへの接続にも対応します。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)内容量1セット