曜日別特売

AirChek Connect 高流量ポンプキット 5台セット

AirChek Connect 高流量ポンプキット 5台セット - SKC(環境測定)

AirChek(R) Connect 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 5台、電源コード付き電源5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866240220-4000-K5
1,256,000
1,248,000
1,372,800(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする