AirChek(R) Connect Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリング用途における柔軟性、操作性、接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いた遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)内容量1セット