AirChek(R) Connect Pumpは、本体のみでLi-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用にはStandard Charging Cradleおよび電源が必要です。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、柔軟性、操作性、および接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの正確な流量制御に対応します。PC、タブレット、スマートフォンとのBluetooth接続に対応し、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、設定、データ管理が可能であり、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用して遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・温度・圧力・時間表示)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後)操作方式静電容量式タッチスクリーン(ロック機能あり)内容量1台