曜日別特売

Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM10

Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM10 - SKC(環境測定)

DPSシステムは、ポータブル10 L/min環境PM10サンプリング用(米国陸軍仕様)で、接続ケース付きのLeland Legacy(R)プログラム可能サンプルポンプ、アダプター付き外部Li-Ionバッテリーアセンブリ2台(別梱包)、100-240 V対応シングルステーション充電器、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクト付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。

用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865619100-3900
1,394,000
1,388,000
1,526,800(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする