曜日別特売

GS-3 呼吸性粉じん用サイクロン(10mm・37mmカセットアダプター付き)

GS-3 呼吸性粉じん用サイクロン(10mm・37mmカセットアダプター付き) - SKC(環境測定)

GS-3 吸入性粉じん用サイクロン(10mm)は、37mmカセットアダプター付きで、導電性プラスチック製です。

用途GS-3吸入性粉じん用サイクロンは、吸入性結晶質シリカに関する2016年OSHA規則で規定されたISO 7708/CEN基準に適合するよう、2.75L/分で運転されます。SKC GS-3サイクロンは、複数の接線方向インレット構造により、周囲風速や設置方向の影響を受けにくく、衝突による粒子損失を低減します。軽量な導電性プラスチック製構造により静電気の影響を抑制します。標準の3ピースフィルターカセットと組み合わせて使用します。仕様使用サンプル媒体:25 mmまたは37 mmフィルター(3ピースカセット)使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)2.75(4 μm・50%カットポイント、OSHA/MSHAシリカ規則対応)サンプリング時間:条件により変動適合ポンプUniversalシリーズまたはAirChekシリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866879225-100
26,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする