曜日別特売

Grab Air ポンプ

Grab Air ポンプ - SKC(環境測定)

Grab Air Bag Sampling Pumpは、9ボルトアルカリ電池を使用し、1 L/minでサンプルバッグを充填するよう設計されたバッグサンプリング用ポンプで、電池1本で約1000 litersのサンプリングが可能です。10-literまでのサンプルバッグでの使用を推奨します。本製品は爆発性または危険な環境での使用を意図しておらず、非危険場所でのみ使用してください。

用途Grab Air固定流量(1 L/min)の経済的なエリアサンプリングポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに9ボルトアルカリ電池を使用し、サンプルバッグとの使用に適しています。本製品は内在安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●ポンプ方式:ダイアフラム式●運転時間目安:約1000 L/電池(電池品質により変動)●防爆対応:非対応(危険場所使用不可)材質軽量・高耐久プラスチック質量(kg)0.186電源(V)使い捨て9 アルカリ電池外形寸法(cm)10.8×6.3×2.7流量(L/min)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866416222-2301
70,000
69,980
76,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする