Multi Cradle Power Supply and Splitterは、Lite Cradle専用の電源および分岐アダプターで、1台から5台までのLite Cradleに対応します。
用途Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。仕様対応クレードル数:1~5台タイプクレードル:ライト入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト充電クレードル連結可否非連結内容量1セット