曜日別特売

Universal 44XR ポンプ(MSHA)

Universal 44XR ポンプ(MSHA) - SKC(環境測定)

NiCadバッテリーおよびドライバーセットが付属した、MSHA承認モデルのUniversal 44XRサンプルポンプです。

用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(1000~2000 mL/分)/22 inH2O(3000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18・メタン空気混合気対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866581224-44XRM
188,000
187,800
206,580(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする