SKC(環境測定)
インピンジャー(PFA製・一体型トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート+横ポート)
一体成形トランスファーキャップ付きのPFA製インピンジャーです。容量は60mLで、1/4インチ縦型ポートおよび水平接続用の1/4インチ側面ポートを備えています。フェルールナット付属。
用途
PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度の測定が可能です。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することもできます。
仕様
耐液だれ性:あり
材質
PFA
容量(mL)
60
ノズル形状
標準ノズル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72866809
225-0020
¥
44,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください