インピンジャー(PFA製・トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート×2)

インピンジャー(PFA製・トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート×2) - SKC(環境測定)

PFAインピンジャー(60mL)は、ポート付きトランスファーキャップを備え、サンプリングトレインをコンパクトに組み立てられる1/4インチ縦型ポートを2口装備しています。フェルールナット付属です。

用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度を測定できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。仕様耐液だれ性:あり材質PFA容量(mL)60ノズル形状標準ノズル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866818225-0021
48,000
47,980
52,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする