Pocket Pump TOUCH 単体キット

Pocket Pump TOUCH 単体キット - SKC(環境測定)

Pocket Pump(R) TOUCH Single Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ、シングルチャージャー、Type Aカバー付き低流量チューブホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。

用途Pocket Pump TOUCHパーソナルエアサンプルポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに20~500ml/分の低流量を提供します。ポケットポンプタッチは、タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPCベースのDataTrac(R) ProソフトウェアとのBluetooth通信、500ml/分で20時間以上の稼働時間を実現する強力なリチウムイオンバッテリー、サンプルバッグへの直接充填用の排気ポート、ACアダプター/充電器など、ポケットに収まる小型ポンプに多くの機能を備えています。ポケットポンプタッチは、本質安全規格UL規格に準拠しています仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865908220-1000TC-K
208,000
207,800
228,580(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする