Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Starter Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ、シングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定流量モード流量範囲:1000~5000 mL/分(低流量はオプション対応)●定流量補正範囲:最大50 inH2O(流量条件により変動)質量(kg)0.6 (高出力モデル)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源(V)着脱式Li-Ionバッテリー7.4 (標準/高出力)制御方式フロー:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力モデル)連続運転時間(h)最大40(高出力・2 L/分目安)流量精度±5%(校正後)内容量1セット