Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし 単体キット

Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし 単体キット - SKC(環境測定)

Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Single Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ、シングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Type Aシングルチューブホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。

用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーンによる操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電可)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分の大きい方内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865978220-1000TCNB-K
190,000
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする