Pocket Pump TOUCH デラックス ポンプ 5台セット

Pocket Pump TOUCH デラックス ポンプ 5台セット - SKC(環境測定)

Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Deluxe Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)、およびDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(877-94、ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。

用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865935220-1000TC-K5D
1,034,000
1,028,000
1,130,800(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする