Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Deluxe 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ5台、Type Aシングルチューブホルダー5個、USBチャージャー5本(USBケーブル)、および電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●外形寸法目安:14×7.6×5.8 cm●最大補正能力:最大50 inH2O(流量により変動)●定流量モード流量範囲:1000~5000 mL/分(低流量はオプション対応)質量(kg)目安:0.6使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(標準/高出力)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(高出力)流量精度±5%(校正後)内容量1セット