Pocket Pump(R) TOUCH without BLE with Chargerは、ポンプ本体およびシングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)が付属します。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方内容量1セット