Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方内容量1台