AirChek(R) TOUCH Basic 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリーパック付きポンプ5台、ドライバーセット5個、Standard Charging Cradle 4台、Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)1台、ならびに電源コード付き電源を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングの設定は取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。内容量1セット