DCSシステムは、環境空気中のガス状PAHs、PHDDs、PHDFsおよび粒子付着型PHDDs・PHDFsのポータブルサンプリング用システムで、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、サンプリングヘッド、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、クイックコネクトフィッティング付きサンプルチューブ、流量確認用チューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。なお、カートリッジ、フィルター、および各種メディアは別売です。
用途SKC Deployable Cartridge Sampler(DCS)システムは、PAHs、PCBs、農薬およびそれらに関連する粒子状物質の環境空気サンプリングをコスト効率よく行うためのシステムです。完全プログラム可能なLi-Ion電源のLeland Legacy(R)サンプルポンプと、メディアカートリッジを保持する専用設計のサンプリングヘッドを備え、フェンスラインモニタリング、道路沿線モニタリング、サチュレーションサンプリング、ならびに8時間の浄化作業モニタリングに適しています。質量(kg)5.5電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10内容量1セット