曜日別特売

アルミ製サイクロン 校正アダプター(25mm/37mm)

アルミ製サイクロン 校正アダプター(25mm/37mm) - SKC(環境測定)

アルミニウム製サイクロン校正アダプターは、25mmおよび37mmサイズ対応です。

用途SKCアルミニウム製サイクロンは、シリカおよび吸入性粉じんに関するNIOSH試験法で指定されています。本サイクロンは2.5L/分で運転することで、2016年OSHA最終規則(吸入性結晶質シリカ)に規定されたISO 7708/CEN基準に適合し、ACGIHの吸入性粉じんTLVにも準拠しています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866870225-01-03
11,400
10,980
12,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする