曜日別特売

Universal 44XR 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)

Universal 44XR 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き) - SKC(環境測定)

Universal 44XRシングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、ハードケースが付属します。流量範囲は一定流量5~5000 ml/minです。

用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:40~10 inH2O(流量により1000~5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866565224-44XRKDH
264,000
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする