NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal 44XRポンプスターターキットです。
用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:10~40 inH2O(流量により1000~5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応内容量1セット