Universal PCXR4 5台セットポンプキットで、タイマーおよび流量異常検知機能を備えたNiMHバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーション充電器1台およびキャリーケースが付属します。
用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー表示範囲:1~9999分(最大6.8日)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)12以上(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)内容量1セット