曜日別特売

Universal PCXR4 高/低流量ポンプキット(単体)

Universal PCXR4 高/低流量ポンプキット(単体) - SKC(環境測定)

Universal PCXR4シングルポンプキットは、タイマーおよび流量異常検知機能を備えたポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、キャリーケースが付属します。

用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー表示範囲:1~9999分(最大6.8日)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866696224-PCXR4KD
287,000
286,800
315,480(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする