曜日別特売

Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)

Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き) - SKC(環境測定)

プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8シングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、ハードケースが付属します。

用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(1000~2500 mL/分:40 inH2O、3000:35 inH2O、4000:20 inH2O、5000:10 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866775224-PCXR8KDH
315,000
309,800
340,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする