曜日別特売

Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L)

Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L) - SKC(環境測定)

Complete Small(1 liter)Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Small Vac-U-Chamber、および10枚のTedlarサンプルバッグ Cat. No. 232-01を含みます。

用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865741210-4124
343,000
339,800
373,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする