曜日別特売

AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット(単体)

AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット(単体) - SKC(環境測定)

AirChek(R) XR5000(Standard Power)Single High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、カセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様流量補償範囲:水圧10~50 inH2Oで2000~5000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (低流量5~500 はオプション)流量精度±5%(校正後)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865838210-5002K
241,000
239,800
263,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする